システム収納 エディア ランマ 壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き)

システム収納 エディア ランマ 壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア ランマ 壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア ランマ 壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア ランマ 壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア ランマ 壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア ランマ 壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア ランマ 壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア ランマ 壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨ

保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン

高さ(mm)400タイプ上置き種類片開き段数1シリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※安定性を保つため、下置き保管庫(別売)が必要となります。
※同時注文で無い場合は製品保証等のサービス対象外となります。
※本体は必ず上下・左右を連結してください。※コンクリート壁には壁固定金具の取り付けができません。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体21396420BWU-S14SE6ADP2P-K本体:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板10.24ラスティックミディアム・本体ブラック400400
79,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396429BWU-S14SE6ADV5P-K本体:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板10.24ブラウンウォールナット・本体ブラック400400
79,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396438BWU-S14SSAWDT1P-K本体:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板10.24扉ナチュラルオーク・本体ホワイト400400
77,900
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396447BWU-S15E6ADP2P-K本体:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板11.64ラスティックミディアム・本体ブラック450450
81,100
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396456BWU-S15E6ADV5P-K本体:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板11.64ブラウンウォールナット・本体ブラック450450
81,100
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396465BWU-S15SAWDT1P-K本体:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板11.64扉ナチュラルオーク・本体ホワイト450450
79,700
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396474BWU-S18SE6ADP2P-K本体:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板16.14ラスティックミディアム・本体ブラック400800
81,000
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396490BWU-S18SE6ADV5P-K本体:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板16.14ブラウンウォールナット・本体ブラック400800
81,000
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396499BWU-S18SSAWDT1P-K本体:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板16.14扉ナチュラルオーク・本体ホワイト400800
79,300
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396508BWU-S19E6ADP2P-K本体:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板18.14ラスティックミディアム・本体ブラック450900
82,300
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396517BWU-S19E6ADV5P-K本体:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板18.14ブラウンウォールナット・本体ブラック450900
82,300
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396526BWU-S19E6AP-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)14.64ブラック450900
57,300
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396535BWU-S19SAWDT1P-K本体:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板18.14扉ナチュラルオーク・本体ホワイト450900
81,000
58,980
64,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする