イノン パーソナルロッカー 庫内仕切りBタイプ ベース付きセット(配送・組立サービス付き)

イノン パーソナルロッカー 庫内仕切りBタイプ ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー 庫内仕切りBタイプ ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー 庫内仕切りBタイプ ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー 庫内仕切りBタイプ ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー 庫内仕切りBタイプ ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー 庫内仕切りBタイプ ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー 庫内仕切りBタイプ ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー 庫内仕切りBタイプ ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨ

多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ

奥行(mm)450間口(mm)900電源なしシリンダー錠グリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※本体は必ず上下・左右を連結してください。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
人数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体21398608SNN-R043YMB-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:樹脂成型品(PS、ベース:スチール(焼付塗装)34.98ホワイト8004
151,300
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21398635SNN-R043YXB-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:-、ベース:スチール(焼付塗装)33.932ブラック8004
146,100
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21399326SNN-R086YMB-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:樹脂成型品(PS、ベース:スチール(焼付塗装)66.46ホワイト15408
288,200
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21399360SNN-R086YXB-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:-、ベース:スチール(焼付塗装)64.484ブラック15408
277,500
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21398599SNN-R043YMB-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:樹脂成型品(PS、ベース:スチール(焼付塗装)34.832ブラック8004
154,200
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21398644SNN-R043YXB-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:-、ベース:スチール(焼付塗装)34.08ホワイト8004
143,400
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21398836SNN-R065YMB-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:樹脂成型品(PS、ベース:スチール(焼付塗装)47.958ブラック11706
212,500
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21398845SNN-R065YMB-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:樹脂成型品(PS、ベース:スチール(焼付塗装)48.12ホワイト11706
208,900
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21398879SNN-R065YXB-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:-、ベース:スチール(焼付塗装)46.658ブラック11706
201,800
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21398888SNN-R065YXB-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:-、ベース:スチール(焼付塗装)46.82ホワイト11706
198,200
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21399317SNN-R086YMB-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:樹脂成型品(PS、ベース:スチール(焼付塗装)66.284ブラック15408
293,700
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21399369SNN-R086YXB-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:-、ベース:スチール(焼付塗装)64.66ホワイト15408
272,400
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21399554SNN-R107YMB-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:樹脂成型品(PS、ベース:スチール(焼付塗装)79.41ブラック191010
352,000
239,800
263,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21399570SNN-R107YMB-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:樹脂成型品(PS、ベース:スチール(焼付塗装)79.6ホワイト191010
345,800
239,800
263,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21399597SNN-R107YXB-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:-、ベース:スチール(焼付塗装)77.21ブラック191010
333,200
239,800
263,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21399606SNN-R107YXB-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:-、ベース:スチール(焼付塗装)77.4ホワイト191010
327,200
229,800
252,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400516SNN-RB45YMB-E6A1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:樹脂成型品(PS、ベース:スチール(焼付塗装)45.932ブラック11704
203,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400525SNN-RB45YMB-SAW1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:樹脂成型品(PS、ベース:スチール(焼付塗装)46.08ホワイト11704
200,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400559SNN-RB45YXB-E6A1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:-、ベース:スチール(焼付塗装)45.032ブラック11704
195,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400568SNN-RB45YXB-SAW1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:-、ベース:スチール(焼付塗装)45.18ホワイト11704
192,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400997SNN-RB87YMB-E6A1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:樹脂成型品(PS、ベース:スチール(焼付塗装)77.384ブラック19108
343,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401006SNN-RB87YMB-SAW1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:樹脂成型品(PS、ベース:スチール(焼付塗装)77.56ホワイト19108
337,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401040SNN-RB87YXB-E6A1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:-、ベース:スチール(焼付塗装)75.584ブラック19108
326,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401049SNN-RB87YXB-SAW1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:-、ベース:スチール(焼付塗装)75.76ホワイト19108
321,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21402117SNN-RM87YMB-E6A1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:樹脂成型品(PS)、ベース:スチール(焼付塗装)77.384ブラック19108
343,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21402126SNN-RM87YMB-SAW1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:樹脂成型品(PS)、ベース:スチール(焼付塗装)77.56ホワイト19108
337,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21402160SNN-RM87YXB-E6A1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:-、ベース:スチール(焼付塗装)75.584ブラック19108
326,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21402169SNN-RM87YXB-SAW1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り・扉裏トレー:樹脂成型品(ABS)、メールポケット:-、ベース:スチール(焼付塗装)75.76ホワイト19108
321,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする