イノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ ダイヤルロック 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き)

イノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ ダイヤルロック 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ ダイヤルロック 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ ダイヤルロック 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ ダイヤルロック 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ ダイヤルロック 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ ダイヤルロック 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ ダイヤルロック 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ ダイヤルロック 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨ

多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ

奥行(mm)450間口(mm)900電源ありダイヤルロックグリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※本体は必ず上下・左右を連結してください。
※暗証番号検索キーは付属しておりません。必要な場合は別途ご購入ください
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
人数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体21399028SNN-R083DMW-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)40.908ホワイト8008
291,500
209,800
230,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21399055SNN-R083DXW-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)41.288ブラック8008
297,000
209,800
230,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21399064SNN-R083DXW-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)40.908ホワイト8008
288,500
209,800
230,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21399990SNN-R166DMW-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)78.316ホワイト154016
568,600
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21400017SNN-R166DXW-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)79.196ブラック154016
579,300
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21400026SNN-R166DXW-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)78.316ホワイト154016
562,600
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21399019SNN-R083DMW-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)41.288ブラック8008
300,200
209,800
230,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21399737SNN-R125DMW-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)58.492ブラック117012
421,300
299,800
329,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21399746SNN-R125DMW-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)58.112ホワイト117012
408,400
299,800
329,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21399780SNN-R125DXW-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)58.492ブラック117012
416,400
299,800
329,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21399789SNN-R125DXW-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)58.112ホワイト117012
403,500
289,800
318,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21399974SNN-R166DMW-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)79.196ブラック154016
585,700
399,800
439,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400218SNN-R207DMW-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)96.4ブラック191020
706,800
499,800
549,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400227SNN-R207DMW-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)95.52ホワイト191020
685,500
489,800
538,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400254SNN-R207DXW-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)96.4ブラック191020
698,700
499,800
549,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400270SNN-R207DXW-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)95.52ホワイト191020
677,600
479,800
527,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400699SNN-RB85DMW-E6A1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)52.388ブラック11708
349,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400708SNN-RB85DMW-SAW1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)52.008ホワイト11708
340,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400735SNN-RB85DXW-E6A1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)52.388ブラック11708
346,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400744SNN-RB85DXW-SAW1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)52.008ホワイト11708
337,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401180SNN-RBZ7DMW-E6A1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)90.296ブラック191016
635,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401189SNN-RBZ7DMW-SAW1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)89.416ホワイト191016
618,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401216SNN-RBZ7DXW-E6A1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)90.296ブラック191016
628,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401225SNN-RBZ7DXW-SAW1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)89.416ホワイト191016
612,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21402300SNN-RMZ7DMW-E6A1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)-、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)90.296ブラック191016
635,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21402309SNN-RMZ7DMW-SAW1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)-、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)89.416ホワイト191016
618,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21402336SNN-RMZ7DXW-E6A1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)-、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)90.296ブラック191016
628,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21402345SNN-RMZ7DXW-SAW1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)-、錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)89.416ホワイト191016
612,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする