イノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き)

イノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨイノン パーソナルロッカー コンパクトタイプ 電源付き ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨ

多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ

奥行(mm)450間口(mm)900電源ありシリンダー錠グリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)412×378×328サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※本体は必ず上下・左右を連結してください。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
人数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体21399107SNN-R083YMW-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)40.58ホワイト8008
268,300
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21399134SNN-R083YXW-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)40.904ブラック8008
269,800
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21399150SNN-R083YXW-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)40.58ホワイト8008
265,300
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21400069SNN-R166YMW-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)77.66ホワイト154016
522,200
369,800
406,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21400096SNN-R166YXW-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)78.428ブラック154016
524,900
369,800
406,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21400105SNN-R166YXW-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)77.66ホワイト154016
516,200
369,800
406,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21399098SNN-R083YMW-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)40.904ブラック8008
273,000
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21399816SNN-R125YMW-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)57.916ブラック117012
380,500
269,800
296,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21399825SNN-R125YMW-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)57.62ホワイト117012
373,600
259,800
285,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21399859SNN-R125YXW-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)57.916ブラック117012
375,600
259,800
285,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21399868SNN-R125YXW-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)57.62ホワイト117012
368,700
259,800
285,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400060SNN-R166YMW-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)78.428ブラック154016
531,300
379,800
417,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400297SNN-R207YMW-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)95.44ブラック191020
638,800
449,800
494,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400306SNN-R207YMW-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)94.7ホワイト191020
627,500
419,800
461,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400340SNN-R207YXW-E6A2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)95.44ブラック191020
630,700
419,800
461,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400349SNN-R207YXW-SAW2-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)94.7ホワイト191020
619,600
419,800
461,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400778SNN-RB85YMW-E6A1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)52.004ブラック11708
322,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400787SNN-RB85YMW-SAW1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)51.68ホワイト11708
317,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400814SNN-RB85YXW-E6A1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)52.004ブラック11708
319,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21400830SNN-RB85YXW-SAW1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)51.68ホワイト11708
314,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401259SNN-RBZ7YMW-E6A1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)89.528ブラック191016
580,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401268SNN-RBZ7YMW-SAW1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)88.76ホワイト191016
571,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401295SNN-RBZ7YXW-E6A1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)89.528ブラック191016
574,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401304SNN-RBZ7YXW-SAW1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)引き手・錠前:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS)、コンセント:樹脂(ABS、PC)、ベース:スチール(焼付塗装)88.76ホワイト191016
565,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21402379SNN-RMZ7YMW-E6A1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)-、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)89.528ブラック191016
580,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21402388SNN-RMZ7YMW-SAW1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)-、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)88.76ホワイト191016
571,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21402415SNN-RMZ7YXW-E6A1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)-、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)89.528ブラック191016
574,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21402424SNN-RMZ7YXW-SAW1-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)-、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)88.76ホワイト191016
565,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする