曜日別特売

オールマイティWS28M

オールマイティWS28M - mizuno(ミズノ)オールマイティWS28M - mizuno(ミズノ)オールマイティWS28M - mizuno(ミズノ)オールマイティWS28M - mizuno(ミズノ)オールマイティWS28M - mizuno(ミズノ)オールマイティWS28M - mizuno(ミズノ)オールマイティWS28M - mizuno(ミズノ)

水に強いミッドカット。アッパー全体に人工皮革を採用、ほこりや粉塵も入りにくい頼もしい一足。
3本ベルトタイプ:楽に着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定
光を反射:夜間の作業に光を反射する再帰反射材を採用
つま先補強:傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
耐油性:油による素材の劣化がしにくいラバーソール
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

形状ミドルカット09:ブラック質量(g)約435(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革材質(底部)合成底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※防水タイプについて:深さ4cmの水に浸し、2時間経過してもシューズの内部に水の侵入がないものをいいます。
※使用していくうちに防水力も低下していきますので、使用前に防水処理をお勧めします。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
規格
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21403675F1GA20070924524.5JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカー衝撃吸収、耐滑
オープン
14,880
16,368(税込)
3日以内出荷
21403700F1GA20070925525.5JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカー衝撃吸収、耐滑
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
21403709F1GA20070926026JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカー衝撃吸収、耐滑
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
21403718F1GA20070926526.5JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカー衝撃吸収、耐滑
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
21403727F1GA20070927027JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカー衝撃吸収、耐滑
オープン
14,880
16,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
21403736F1GA20070927527.5JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカー衝撃吸収、耐滑
オープン
14,880
16,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
21403745F1GA20070928028JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカー衝撃吸収、耐滑
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
45005505F1GA20070922022JSAA規格防水・耐油性・屈曲性
オープン
取扱い終了
45005514F1GA20070922522.5JSAA規格防水・耐油性・屈曲性
オープン
取扱い終了
45005530F1GA20070923023JSAA規格防水・耐油性・屈曲性
オープン
取扱い終了
45005539F1GA20070923523.5JSAA規格防水・耐油性・屈曲性
オープン
取扱い終了
45005548F1GA20070924024JSAA規格防水・耐油性・屈曲性
オープン
取扱い終了
21403684F1GA20070925025JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカー衝撃吸収、耐滑
オープン
取扱い終了
返品不可
45005557F1GA20070929029JSAA規格防水・耐油性・屈曲性
オープン
取扱い終了
45005566F1GA20070930030JSAA規格防水・耐油性・屈曲性
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする