曜日別特売

オールマイティPT61L

オールマイティPT61L - mizuno(ミズノ)オールマイティPT61L - mizuno(ミズノ)オールマイティPT61L - mizuno(ミズノ)オールマイティPT61L - mizuno(ミズノ)オールマイティPT61L - mizuno(ミズノ)オールマイティPT61L - mizuno(ミズノ)オールマイティPT61L - mizuno(ミズノ)

粉上に適したソール設計ソール周りに鋭利な意匠を交互に配置した、すべりにくい設計。着脱しやすいスリッポンタイプ。
ソフトな人工皮革を使用:快適な履き心地
マシュマロ感覚の履き心地:インソール・履き口周りがソフト
先芯:つま先を保護するために硬質樹脂先芯を使用
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
周りの意匠:鋭利な意匠を交互に配置、粉上に適した設計
中の意匠:床面に適した設計
白いアウトソール:床への色付着を軽減
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール

形状ローカット01:ホワイト質量(g)約385(26片方)材質(甲)人工皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプスリッポンタイプ内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
靴タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21403849F1GA21060126026衝撃吸収、耐滑革靴
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
21403858F1GA21060126526.5衝撃吸収、耐滑革靴
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
21403867F1GA21060127027衝撃吸収、耐滑革靴
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
45005575F1GA21060122522.5耐油性スニーカー
オープン
取扱い終了
45005584F1GA21060123023耐油性スニーカー
オープン
取扱い終了
45005600F1GA21060123523.5耐油性スニーカー
オープン
取扱い終了
45005609F1GA21060124024耐油性スニーカー
オープン
取扱い終了
21403815F1GA21060124524.5衝撃吸収、耐滑革靴
オープン
取扱い終了
返品不可
21403824F1GA21060125025衝撃吸収、耐滑革靴
オープン
取扱い終了
返品不可
21403840F1GA21060125525.5衝撃吸収、耐滑革靴
オープン
取扱い終了
返品不可
21403876F1GA21060127527.5衝撃吸収、耐滑革靴
オープン
取扱い終了
返品不可
21403885F1GA21060128028衝撃吸収、耐滑革靴
オープン
取扱い終了
返品不可
45005618F1GA21060129029耐油性スニーカー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする