エッセイ 昇降チェア

エッセイ 昇降チェア - サンエッセイ 昇降チェア - サンエッセイ 昇降チェア - サンエッセイ 昇降チェア - サン
(3件のレビュー)

ファブリックで仕上げたデスク用チェアです。色は2色から選んでいただけます。

用途チェア・オフィスチェア・在宅用チェア・デスクチェアキャスターあり背もたれあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×520×735-865機能昇降機能材質(表面)ファブリックレザー高さ調節素材ファブリックレザー・ウレタン内容量1脚
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
・お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使わないでください。又、保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したりはがれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付きの場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意下さい。
・回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付けください。
・座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。
・回転させるときは周囲に人や物がない事を確認したうえで行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
・金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
・椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。
・オットマンの上には座らないでください。加重を掛けると折れる可能性とチェアが前に倒れて、ケガや床を傷つける原因になります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21409747エッセイ 昇降チェア BR色BR色425~555
18,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
椅子のみ参照21409756エッセイ 昇降チェア GY色GY色425~555
18,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-02
用途: 上品な見た目で座り心地も良いです
医療・福祉・介護関連業

座面は気持ち前傾していて、個人的にはデスクワークに集中できます。
一息着きたい時に、背もたれに腰を寄り掛けて休むことができます。
表皮は高級だとは言えないまでも不満の無い感じですが、暑さは籠るかな?夏に成ってみないと分かりません。

2024-12-21
用途: 自宅自室の机イス
医療・福祉・介護関連業

購入2か月。座るとギシギシ音がします。下側(足側)の接続部分かな。当方の体重65Kg、身長170cm。標準体形で不通に座る使い方。別の買えばよかった

1が参考にしています
2024-12-15
用途: 自宅自室の机イス
医療・福祉・介護関連業

脚の大きな軋み音がする。当方体重65キロ(身長170センチ)。購入2か月だが、だんだん大きくなってきた。中央に体重をかけた時、そして動くために荷重が変化した時、いちいちギシギシ音を立てて非常に不快です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする