COLLEND(コレンド)
薄型かさ立て 珪藻土付き
傘についた水分を吸収してくれる珪藻土付き傘立て。
薄さわずか7cmに5本の傘を収納可能。
背面に施された工夫により傘をまっすぐに立てられ、折りたたみ傘もずり落ちません。
用途
傘立て、傘スタンド、かさ置きとして。スリム。かさ収納。珪藻土。コンパクト。おしゃれ。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、受け皿:珪藻土
質量(kg)
2.2
収納本数(本)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.7×6.8×30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21405084
US-BK
ブラック
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
21405100
US-WH
ホワイト
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください