COLLEND(コレンド)
シューズラック
棚を斜めに配置したスリム設計のシューズラック。大人用の靴が8足収納可能。
一番下の棚下にはサンダルなども入れられて便利。ワイヤー製のため、通気性抜群。キャスター付き。
用途
靴収納、シューズボックス、靴入れ、玄関収納などに。 スチール製。おしゃれ。インテリア。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマー
質量(kg)
6.6
段数
4
耐荷重(kg)
一棚あたり2、全体8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.4×26.4×96.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21405109
WW-WSR
¥
14,900
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください