曜日別特売

電動ポンプ式エアベッド

電動ポンプ式エアベッド - YAMAZEN(山善)電動ポンプ式エアベッド - YAMAZEN(山善)電動ポンプ式エアベッド - YAMAZEN(山善)電動ポンプ式エアベッド - YAMAZEN(山善)電動ポンプ式エアベッド - YAMAZEN(山善)電動ポンプ式エアベッド - YAMAZEN(山善)電動ポンプ式エアベッド - YAMAZEN(山善)電動ポンプ式エアベッド - YAMAZEN(山善)

コンパクトに収納できるので置き場所に困らず、急な来客時の簡易ベッドとして便利です。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。
脱着式電動ポンプ付き。電動ポンプで空気の排出も可能。

用途簡易ベッドとして。車中泊、来客用、防災用、キャンプ、アウトドアなどに。電動ベッド。マットレス。材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:ベロア調種類エアーベッド耐荷重(kg)100内容量1個
取扱説明書:(0.47MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21405118BAB-002(BE)3.3コヨーテシングル
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
21405136BAB-003(BE)4.2コヨーテダブル
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
21405145BAB-003(GY)4.2グレーダブル
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
21405127BAB-002(GY)3.3グレーシングル
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21405127BAB-002(GY)21405118BAB-002(BE)BAB-002(GY) 電動ポンプ式エアベッド YAMAZEN(山善) 21405118電動ポンプ式エアベッドYAMAZEN(山善)1個
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする