曜日別特売

ハンガーラック キャスター付き

ハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

ツヤのないマットな黒色のハンガーラック。工具不要でかんたん組み立て可能。
スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。

用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラックとして。部屋干し 室内干し ハンガー クローゼット 収納 寝室 子供部屋 リビング 玄関 ナチュラルインテリア。材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレンオールブラック(ツヤなし)耐荷重(kg)約15組立時間約20-30分内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21405705MKS-S(ABK)2シングル75×43×89-152シャツ約20着
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
お客様組立品
21405714MKS-SS(ABK)2.5シングル・耳伸び86-140×43×89-152シャツ約25着
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
お客様組立品
21405730MKS-W(ABK)3.2ダブル75×43×89-152シャツ約30着
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
21405739MKS-WS(ABK)4.1ダブル・耳伸び86-140×43×89-152シャツ約35着
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21405705
2024-05-29
用途: 洋服をかける
株式会社ユーライト建設業・工事業

値段に伴ってか、めちゃくちゃもろい。ちゃちい。
絶対買わない、返品したい

対象商品 : 21405705
2023-07-01
用途: 布を掛けて、間仕切りに使いました。
宮古工房卸売・小売業

結構高い位置まで伸びたので、布を掛けて間仕切りにしたのですが、良かったです。座っていれば、隣の人は見えなかったので、よかったと思うます。

対象商品 : 21405705
2024-02-13
用途: 玄関内に置き、スキーウエア等を乾かす際に使用。

商品サイズの確認ミスで、もう少し高さのあるもののほうが使いやすそうですが、今のところ使用感に問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする