曜日別特売

ファブリックチェスト

ファブリックチェスト - YAMAZEN(山善)ファブリックチェスト - YAMAZEN(山善)ファブリックチェスト - YAMAZEN(山善)ファブリックチェスト - YAMAZEN(山善)ファブリックチェスト - YAMAZEN(山善)ファブリックチェスト - YAMAZEN(山善)ファブリックチェスト - YAMAZEN(山善)ファブリックチェスト - YAMAZEN(山善)

天板付きのファブリックチェスト。ロボット掃除機も入って掃除もしやすい高床式。引出し部分は布&内側不織布仕様で、衣類やタオルなどを優しく収納。
本体が軽く、キャスター付きで、お掃除や模様替えもラクラク。ちょい置きもできる天板は、頑丈で汚れにも木製タイプ。引出し(大)は綿テープ式のストッパー付きで、ズレ落ちを防止。引出しには木製の持ち手が付いて、見た目もかわいく出し入れをサポート。

用途クローゼット、収納ケース、収納ボックスとして。洗面所 リビング 子供部屋 収納 寝室 チェスト ワードローブ インテリア。材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、取っ手:天然木、キャスター:ポリプロピレン奥行(mm)290キャスター4個(うちストッパー付き2個)内容量1台
取扱説明書:(3.38MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52977385YZFC-3010(BE/IV)3108.8ベージュ1040天板:20、引き出し:3
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21406010YZFC-6080(BE/IV)5807.7ベージュ830天板:20、引き出し大:5、引き出し小:3
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
21406028YZFC-6010(BE/IV)5809.4ベージュ1040天板:20、引き出し大:5、引き出し小:3
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
21406046YZFC-8080(BE/IV)8008.8ベージュ830天板:30、引き出し大:5、引き出し中:3、引き出し小:3
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
21406019YZFC-6080(GY/BK)D5807.7グレー830天板:20、引き出し大:5、引き出し小:3
オープン
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
代替品有
21406037YZFC-6010(GY/BK)D5809.4グレー1040天板:20、引き出し大:5、引き出し小:3
オープン
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
代替品有
21406055YZFC-8080(GY/BK)D8008.8グレー830天板:30、引き出し大:5、引き出し中:3、引き出し小:3
オープン
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21406019YZFC-6080(GY/BK)D21406010YZFC-6080(BE/IV)YZFC-6080(GY/BK)D ファブリックチェスト YAMAZEN(山善) 21406010ファブリックチェストYAMAZEN(山善)1台
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21406037YZFC-6010(GY/BK)D21406046YZFC-8080(BE/IV)YZFC-6010(GY/BK)D ファブリックチェスト YAMAZEN(山善) 21406046ファブリックチェストYAMAZEN(山善)1台
10,980
税込12,078
色とサイズ違いの商品
21406055YZFC-8080(GY/BK)D21406046YZFC-8080(BE/IV)YZFC-8080(GY/BK)D ファブリックチェスト YAMAZEN(山善) 21406046ファブリックチェストYAMAZEN(山善)1台
10,980
税込12,078
色違いの商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする