曜日別特売

ハンガーラックチェスト

ハンガーラックチェスト - YAMAZEN(山善)ハンガーラックチェスト - YAMAZEN(山善)ハンガーラックチェスト - YAMAZEN(山善)ハンガーラックチェスト - YAMAZEN(山善)ハンガーラックチェスト - YAMAZEN(山善)ハンガーラックチェスト - YAMAZEN(山善)ハンガーラックチェスト - YAMAZEN(山善)ハンガーラックチェスト - YAMAZEN(山善)

チェストの上にちょい掛けハンガーラックが合体した、スペース活用収納アイテム。ロボット掃除機も入って掃除もしやすい高床式。
引出し部分は布&内側不織布仕様で、衣類やタオルなどを優しく収納。本体が軽く、キャスター付きで、お掃除や模様替えもラクラク。
ちょい置きもできる天板は、頑丈で汚れにも木製タイプ。引出し(大)は綿テープ式のストッパー付きで、ズレ落ちを防止。引出しには木製の持ち手が付いて、見た目もかわいく出し入れをサポート。
ハンガーラックは奥行が浅く、斜め掛けでの利用に限定。両側面には小さなネット収納も付属。

用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラック、収納ケース、クローゼット、収納ボックスとして。洗面所 リビング 子供部屋 収納 寝室 チェスト ワードローブ インテリア。材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、取っ手:天然木、キャスター:ポリプロピレン質量(kg)9.4段数2耐荷重(kg)ハンガーバー:15、天板:10、引き出し大:10、引き出し小:5キャスター4個(うちストッパー付き2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×29×175組立時間約40-60分内寸(幅×奥行×深さ)(mm)引き出し(大):535×275×170、引き出し(小):265×275×170内容量1台
取扱説明書:(0.96MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21406064YZFH-6018(BE/IV)ベージュ
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年2月15日
21406080YZFH-6018(GY/BK)Dグレー
オープン
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21406080YZFH-6018(GY/BK)D21406064YZFH-6018(BE/IV)YZFH-6018(GY/BK)D ハンガーラックチェスト YAMAZEN(山善) 21406064ハンガーラックチェストYAMAZEN(山善)1台
8,998
欠品中
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする