コンビネーションスツール 5in1

コンビネーションスツール 5in1 - スマイル[家具]コンビネーションスツール 5in1 - スマイル[家具]コンビネーションスツール 5in1 - スマイル[家具]コンビネーションスツール 5in1 - スマイル[家具]コンビネーションスツール 5in1 - スマイル[家具]コンビネーションスツール 5in1 - スマイル[家具]コンビネーションスツール 5in1 - スマイル[家具]コンビネーションスツール 5in1 - スマイル[家具]

5脚の椅子を1つに収納。用途によって使い分けできるコンビネーションスツール。急な来客のときなどに、サッと展開。
友人とのホームパーティ、親戚の集まり、法事などにも。オットマンタイプのときはキャスターで移動も楽々。オットマンとしても使え、読書やTVを視聴しながら、優雅なリラックスタイム。

用途スツール、椅子、チェアとして。急な来客、ホームパーティー、親戚の集まり、法事などに。材質座面:積層合板/ウレタンフォーム、フレーム:スチール、張地:ポリエステル/麻質量(kg)8.4耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×37×38.5素材ファブリック内容量1個
注意
※椅子以外の目的で使用しないでください。
※お子様だけでの使用はお控えください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21406116SF1000IVアイボリー370×370×385370×3708.4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
21406125SF1000LGライトグレー370×370×385370×3708.4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
21406134SF1000DBダークブラウン370×370×385370×3708.4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
21406150SF1000NVネイビー370×370×385370×3708.4
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする