COLLEND(コレンド)
ワイヤーワゴン
鉄ならではの重厚感や無機質でインダストリアルな雰囲気が魅力のワゴン。簡単に組み立てできるうえに強度や安定感も抜群。市販のインナーボックスにも対応した抜群の収納力。
用途
収納ワゴン、ラック、シェルフ、書類収納、本棚、植物置き場、ディスプレイラックなどに。棚 収納 寝室 インテリア インダストリアル おしゃれ 新生活。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマー
組立時間
約10-20分
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
段数
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21406265
WW-WW-WS
7.2
2
一棚あたり:15、合計:30
60.5×42.8×48.9、収納部:約55.7×39.7×25.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
21406274
WW-WW-WD
10.9
3
一棚あたり:15、合計:45
60.5×42.8×76.9、収納部:約55.7×39.7×25.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください