曜日別特売

天板付き傘かけ

天板付き傘かけ - YAMAZEN(山善)天板付き傘かけ - YAMAZEN(山善)天板付き傘かけ - YAMAZEN(山善)天板付き傘かけ - YAMAZEN(山善)天板付き傘かけ - YAMAZEN(山善)天板付き傘かけ - YAMAZEN(山善)天板付き傘かけ - YAMAZEN(山善)天板付き傘かけ - YAMAZEN(山善)

傘を掛けて、モノも置ける、天板付きのアンブレララック。上下2段のバーが付いて、普通の傘も折りたたみ傘も無駄なく収納。
バーが前後互い違いに組めて出し入れラクラク。付属のS字フックで外のおもちゃなどもすっきりひとまとめ(3個付属)。
下部には、雨水を玄関受け止める洗える樹脂製のトレー(黒色)が付属。70cmまでの傘を収納可能(※柄の大きさによっては斜め向きに引っ掛ける必要があります。)

用途傘立て、傘ラック、傘スタンド、かさ置き、玄関収納、玄関ラックなどに。アンブレスタンド スタンド 玄関 玄関収納 棚 テーブル 台 棚付き おしゃれ 新生活。材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)組立時間約20-30分内容量1台
取扱説明書:(0.65MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21406299RUS-30(AIV/SWH)30×20×103アンティークアイボリー3.5天板:3、かさ掛け1本あたり:2
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
21406308RUS-30(ABR/SBK)30×20×103アンティークブラウン3.5天板:3、かさ掛け1本あたり:2
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
21406317RUS-50(AIV/SWH)50×20×103アンティークアイボリー4.5天板:5、かさ掛け1本あたり:2
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
21406326RUS-50(ABR/SBK)50×20×103アンティークブラウン4.5天板:5、かさ掛け1本あたり:2
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする