曜日別特売

整理棚

整理棚 - YAMAZEN(山善)整理棚 - YAMAZEN(山善)整理棚 - YAMAZEN(山善)整理棚 - YAMAZEN(山善)整理棚 - YAMAZEN(山善)整理棚 - YAMAZEN(山善)整理棚 - YAMAZEN(山善)整理棚 - YAMAZEN(山善)

押入れやクローゼットの中を仕切って使いやすくする、コの字型の整理棚。2個をタテに積み重ねたり、前後や左右に並べてすっきり収納。棚の高さは4段階で調整可能。

用途押入れ収納、隙間収納、洗面台下収納、整理ラック、棚、クローゼットなどに。布団収納 家電収納 布団ラック ナチュラルインテリア。材質【棚板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)【フレーム】スチール(粉体塗装)段数1耐荷重(kg)30組立時間約30-40分内寸(cm)幅80内容量1セット(2個)
取扱説明書:(0.47MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564498OST-2PD26(WH/NMW)4マットホワイト84×26×36.5/71.5800×260
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41564507OST-2PD37(WH/NMW)5マットホワイト84×37×36.5/71.5800×370
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21406335OST-2PD37(WH/WH)5ホワイト84×37×36.5/71.5800×370
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
21406344OST-2PD26(WH/WH)4ホワイト84×26×36.5/71.5800×260
オープン
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21406335OST-2PD37(WH/WH)41564507OST-2PD37(WH/NMW)OST-2PD37(WH/WH) 整理棚 YAMAZEN(山善) 41564507整理棚YAMAZEN(山善)1セット(2個)
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする