曜日別特売

おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール

おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール - YAMAZEN(山善)おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール - YAMAZEN(山善)おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール - YAMAZEN(山善)おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール - YAMAZEN(山善)おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール - YAMAZEN(山善)おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール - YAMAZEN(山善)おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール - YAMAZEN(山善)おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール - YAMAZEN(山善)

バスケットトローリーやスリムトローリー専用の追加パーツ。トローリーの高さをアップさせて、各段を広々使える長さ12.5cmの延長ポール。
1台につき1組分のみ、延長可能。ポール延長時、バスケット最大4段取り付け可能。

用途山善のバスケットトローリー専用延長ポール材質スチール(粉体塗装)長さ(cm)12.5内容量1組
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φcm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21406527LSBT-P(WH)ホワイト1.960スリム用
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
21406536LSBT-P(TBL)ターコイズブルー1.960スリム用
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
21406545LSBT-P(LGY)ライトグレー(サラサラ仕上げ)1.960スリム用
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
21406570LSBT-P(IV)アイボリー1.960スリム用
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
21406579LSBT-P(GG)グレージュ1.960スリム用
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
21406588LSBT-P(DBR)ダークブラウン1.960スリム用
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
21406597LSBT-P(BK)ブラック1.960スリム用
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
21406606LBT-P(WH)ホワイト2.180レギュラー用
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
21406615LBT-P(TBL)ターコイズブルー2.180レギュラー用
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
21406624LBT-P(LGY)ライトグレー(サラサラ仕上げ)2.180レギュラー用
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
21406640LBT-P(KH)カーキ2.180レギュラー用
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
21406676LBT-P(BK)ブラック2.180レギュラー用
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
21406554LSBT-P(KH)カーキ1.960スリム用
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
21406649LBT-P(IV)アイボリー2.180レギュラー用
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
21406658LBT-P(GG)グレージュ2.180レギュラー用
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
21406667LBT-P(DBR)ダークブラウン2.180レギュラー用
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする