曜日別特売

カバーが洗える座布団

カバーが洗える座布団 - YAMAZEN(山善)カバーが洗える座布団 - YAMAZEN(山善)カバーが洗える座布団 - YAMAZEN(山善)カバーが洗える座布団 - YAMAZEN(山善)カバーが洗える座布団 - YAMAZEN(山善)カバーが洗える座布団 - YAMAZEN(山善)カバーが洗える座布団 - YAMAZEN(山善)カバーが洗える座布団 - YAMAZEN(山善)

椅子や座椅子の座り心地を変える、ウレタンクッションの座布団。カバーは外して洗濯機で洗濯可能(※要ネット使用)。両面同じ生地の、シンプルな無地タイプ。中材は、しっとりな低反発と、しっかりな高反発の2層構造。

用途座布団、いす用クッションとして。低反発 高反発 無地 シンプル ナチュラル。材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×39×4内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21406886ICH-313(SBE)ベージュ390×390×40
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
21406895ICH-313(SGY)グレー390×390×40
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
21406904ICH-313(SBR)ブラウン390×390×40
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
21406920ICH-313(SNV)ネイビー390×390×40
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする