肘掛け&オットマン付き リクライニング座椅子

肘掛け&オットマン付き リクライニング座椅子 - YAMAZEN(山善)肘掛け&オットマン付き リクライニング座椅子 - YAMAZEN(山善)肘掛け&オットマン付き リクライニング座椅子 - YAMAZEN(山善)肘掛け&オットマン付き リクライニング座椅子 - YAMAZEN(山善)肘掛け&オットマン付き リクライニング座椅子 - YAMAZEN(山善)肘掛け&オットマン付き リクライニング座椅子 - YAMAZEN(山善)肘掛け&オットマン付き リクライニング座椅子 - YAMAZEN(山善)肘掛け&オットマン付き リクライニング座椅子 - YAMAZEN(山善)

オットマン付きふかふか快適座椅子。背もたれ裏側、土台にも生地があるのでスッキリ綺麗。

用途リビング、ダイニング、子ども部屋、新生活などに。いす、座椅子、リクライニングチェア、ひとり用ソファ、ローチェア、パーソナルチェアとして。材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×90-122×90-98回転角度(°)360リクライニング頭部14段階、背部6段階、オットマン14段階座面高(cm)40座面寸法(幅W×奥行D)(cm)50×49寸法(幅W×高さH)(cm)背部:52×63、オットマン:52×32内容量1台
取扱説明書:(0.51MB)
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21406929EIKZ-72AOT(SBE)ベージュ400740×900~1220×900~98011
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21406938EIKZ-72AOT(SGY)グレー400740×900~1220×900~98011
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21406947EIKZ-72AOT(SBR)ブラウン400740×900~1220×900~98011
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21406956EIKZ-72AOT(SNV)ネイビー400740×900~1220×900~98011
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする