YAMAZEN(山善)
肘掛け付き リクライニング座椅子
肘付きふかふか快適座椅子。背もたれ裏側、土台にも生地があるのでスッキリ綺麗。
用途
リビング、ダイニング、子ども部屋、新生活などに。いす、座椅子、リクライニングチェア、ひとり用ソファ、ローチェア、パーソナルチェアとして。
材質
構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
67×79.5-132×22.5-80
回転角度(°)
360
リクライニング
頭部14段階、背部14段階
座面高(cm)
22
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
42.5×54
寸法(幅W×高さH)(cm)
背部:46.5×65.5
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21406965
EIKZ-67A(SBE)
ベージュ
220
11
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21406974
EIKZ-67A(SGY)
グレー
220
11
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21406990
EIKZ-67A(SBR)
ブラウン
220
11
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21406999
EIKZ-67A(SNV)
ネイビー
220
11
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください