曜日別特売

耐溶剤用ブチル手袋 B-131

耐溶剤用ブチル手袋 B-131 - クレトイシ

ケトン、エステル類に対して優れたパーミエーション抵抗を示します。
高気密性でガス・蒸気も通しません。

用途化学用手袋材質ブチルゴム厚さ(mm)0.33ブラック機能耐溶剤全長(cm)28内容量1双
関連資料:(1.17MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21410465B-131720.3
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
21410474B-1317.522.8
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
21410490B-131825.4
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする