昭和商会
ブルーシート 産業用
用途
建築、土木、農水産業他、野積み養生等の多目的シート。
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみ
色
ブルー
番手
1200
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21410508
15691
1セット(10枚)
3.6×5.4
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21410517
15696
1セット(2枚)
10.0×10.0
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21410526
64009
1セット(2枚)
12.0×12.0
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。