昭和商会
コンテナバック(フレコンバック) 角1型
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途
土木・河川工事での必需品。
寸法(mm)
860角×H1200
タイプ
反転ベルト:有、投入口:全開式、排出口:無
持ち手寸法(mm)
H750
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21411007
15805
1セット(10枚)
ポリプロピレン
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月上旬
21411016
64332
1枚
ポリプロピレン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。