昭和商会
コーンウェイト
(1件のレビュー)
用途
コーン用重石。
材質
再生ゴム
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
370×370
質量(kg)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21411506
64301
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください