日保
ララライト
防滴仕様!(生活防水)USBポート付き!ソーラー充電可能。マグネット付きのため壁面への取り付け可能。
質量(g)
630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
145×202×57
電源タイプ
充電式/発電式
防水仕様
防滴(生活防水)
使用場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21411750
42641
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません