昭和商会
単管シート 注意床端開口部 T-003
マジックテープで取付らくちん。
用途
単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質
ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)
450×600
文字内容
注意床端開口部
取付方式
面ファスナー
印面サイズ(mm)
450×500
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21411899
10878
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください