上段DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔1cm板6枚

上段DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔1cm板6枚 - サクリア上段DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔1cm板6枚 - サクリア上段DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔1cm板6枚 - サクリア上段DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔1cm板6枚 - サクリア上段DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔1cm板6枚 - サクリア上段DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔1cm板6枚 - サクリア上段DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔1cm板6枚 - サクリア上段DIYコンフォートフェンス ボーダー板間隔1cm板6枚 - サクリア

DIYでも設置できる目隠しフェンスです。
水に強く腐らない、ささくれない樹脂製のフェンスを完成品でお届けします。
地中に埋めた基礎石にモルタルで埋め固めるフェンスです。
メッシュフェンスの手前など既存のフェンスと相性が良いフェンスです。
フェンスの上部にのみ板が付いているので風通しが悪くならず圧迫感を感じにくいフェンスです。
また隠しすぎによる死角ができず防犯面でも安心です。
フェンス部分は板間隔1cmなのでしっかりと目隠しできる人気のフェンスです。
複数枚の設置は別売りの連結ボルトのご使用がおすすめです。

用途目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス材質樹脂、アルミ質量(kg)約8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×50×2100内容量1枚
注意
※サイズは製品サイズです。施工後の高さではありませんのでご注意ください。
※30cm基礎石に埋め込むので製品サイズから-30cmが施工後の高さです。
※施工手順書や説明書は付属しておりません。
※施工には45cm以上の基礎石をご使用いただき基礎石は天面まで埋めてください。
※その他に砂利やモルタル等が必要です。お客様でご用意ください。
※片側のビス穴は樹脂伸縮の反りを軽減するため長穴加工をしております。
※追加工はお控えください。
※フェンス支柱には上部、下部の2ヵ所に連結ボルト用の穴があります。連結には別売りの連結ボルトをご利用ください。
※支柱正面の下部に穴あけがございますが基礎石に埋め込む部分ですので支障はございません。
※保管する際は平置きせずに立てかけて保管してください
※梱包されたままの状態で直射日光が当たると梱包内が高温になり樹脂変形の恐れがあります。
※梱包されたままの状態では直射日光が当たらないように保管してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21412818cf210b1j6-w(アイボリー)ホワイト
18,257
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21412827cf210b1j6-nカントリーパイン
18,257
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21412836cf210b1j6-dbダークブラウン
18,257
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21412845cf210b1j6-lbライトブラウン
18,257
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21412854cf210b1j6-cbココアブラウン
18,257
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする