DIYコンフォートフェンス フルブラインド

DIYコンフォートフェンス フルブラインド - サクリアDIYコンフォートフェンス フルブラインド - サクリアDIYコンフォートフェンス フルブラインド - サクリアDIYコンフォートフェンス フルブラインド - サクリアDIYコンフォートフェンス フルブラインド - サクリアDIYコンフォートフェンス フルブラインド - サクリアDIYコンフォートフェンス フルブラインド - サクリアDIYコンフォートフェンス フルブラインド - サクリア

DIYでも設置できる目隠しフェンスです。
水に強く腐らない、ささくれない樹脂製のフェンスを完成品でお届けします。
地中に埋めた基礎石にモルタルで埋め固めるフェンスです。
フルブラインドはアルミ支柱の前と後ろに板を交互に組み付けているのでしっかりと視線を遮ります。
板の板と後ろの板は約5mm程度重なっています。
複数枚の設置は別売りの連結ボルトのご使用がおすすめです。

用途目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス材質樹脂、アルミ内容量1枚
注意
※サイズは製品サイズです。施工後の高さではありませんのでご注意ください。
※30cm基礎石に埋め込むので製品サイズから-30cmが施工後の高さです。
※施工手順書や説明書は付属しておりません。
※施工には45cm以上の基礎石をご使用いただき基礎石は天面まで埋めてください。
※その他に砂利やモルタル等が必要です。お客様でご用意ください。
※片側のビス穴は樹脂伸縮の反りを軽減するため長穴加工をしております。
※追加工はお控えください。
※フェンス支柱には上部、下部の2ヵ所に連結ボルト用の穴があります。連結には別売りの連結ボルトをご利用ください。
※支柱正面の下部に穴あけがございますが基礎石に埋め込む部分ですので支障はございません。
※保管する際は平置きせずに立てかけて保管してください
※梱包されたままの状態で直射日光が当たると梱包内が高温になり樹脂変形の恐れがあります。
※梱包されたままの状態では直射日光が当たらないように保管してください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21413064conp900-1200-fullw約7(アイボリー)ホワイト900×60×1200
17,692
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21413080conp900-1200-fulln約7カントリーパイン900×60×1200
17,692
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21413089conp900-1200-fulldb約7ダークブラウン900×50×1200
17,692
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21413098conp900-1200-fulllb約7ライトブラウン900×60×1200
17,692
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21413107conp900-1200-fullcb約7ココアブラウン900×60×1200
17,692
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21413116conp1500-900-fullw約9.5(アイボリー)ホワイト900×60×1500
19,044
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21413125conp1500-900-fulln約9.5カントリーパイン900×60×1500
19,044
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21413134conp1500-900-fulldb約9.5ダークブラウン900×60×1500
19,044
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21413150conp1500-900-fulllb約9.5ライトブラウン900×60×1500
19,044
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21413159conp1500-900-fullcb約9.5ココアブラウン900×60×1500
19,044
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21413168conp1800-900-fullw約12(アイボリー)ホワイト900×60×1800
20,928
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21413177conp1800-900-fulln約12カントリーパイン900×60×1800
20,928
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21413186conp1800-900-fulldb約12ダークブラウン900×60×1800
20,928
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21413195conp1800-900-fulllb約12ライトブラウン900×60×1800
20,928
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21413204conp1800-900-fullcb約12ココアブラウン900×60×1800
20,928
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする