サクリア
プランター付きフェンス プランターフタ
プランター付きフェンスのプランターのフタです。
用途
目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス
材質
樹脂、アルミ
質量(kg)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×320×40
内容量
1枚
注意
※フタに気密性はありません。
※水の侵入を防ぐものではありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21413667
futa900-330-01w
(アイボリー)ホワイト
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21413676
futa900-330-01n
カントリーパイン
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21413685
futa900-330-01db
ダークブラウン
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21413694
futa900-330-01lb
ライトブラウン
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21413710
futa900-330-01cb
ココアブラウン
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。