晴香堂(旧:オカモト産業)
アロマストスティック
好きなところに置くだけで自然な香りがしっかりと広がる、お部屋になじむインテリアアロマスティック。
香り
ホワイトフローラル
危険等級
Ⅲ
使用場所
室内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
130mL
危険物の性状
非水溶性
商品タイプ
本体
内容量
1個(130mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21416160
-
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください