ガラスブロック カスミ

ガラスブロック カスミ - 電気硝子建材ガラスブロック カスミ - 電気硝子建材ガラスブロック カスミ - 電気硝子建材ガラスブロック カスミ - 電気硝子建材ガラスブロック カスミ - 電気硝子建材
(1件のレビュー)

光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。
透過する光はおだやかで、光をやわらかくコントロールができます。
不透視性が高く、内表面全体に表情のあるすりガラス模様を配しています。
断熱性や遮音性に優れている。
光を透過・屈性させることで、快適な空間をつくります。
強風や地震に強く、防犯面でも安心。
クリーニングが簡単でメンテナンスも容易です。

用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。パターンカスミ内容量1個
注意
ガラスブロックが欠けたり破損したりすると、破片で大ケガをすることがあります。取り扱いにはご注意下さい。
標準施工方法以外の工法で施工すると、安全性および防火性能を確保できないことがあります。
標準施工方法以外の工法を採用された場合は、その責任を負いかねます。
特定防火設備や防火設備としては使用できません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2145186067377145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:白
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145186969470145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:オレンジ
オープン
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145187869477145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:イエロー
オープン
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145188770393145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145189686596145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:モスグリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145190570387145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145191462580145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:スカイブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145193068636145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:ブロンズ
オープン
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145193970392145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:グレー
オープン
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145194870534190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:白
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145195771776190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:オレンジ
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145196671729190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:イエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145197571774190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:グリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145198471775190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:モスグリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145200071772190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:ブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145200971782190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:スカイブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145201871783190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:ブロンズ
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145202771773190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:グレー
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21451860
2024-05-16
用途: 目隠しフェンス立ち上がりの目隠しに使用

フェンス立ち上がり部の隙間数センチ程が道路の歩行者の視線が入る位置の為、何か簡単に設置できて、しかもオシャレなものはないかと考えていたところ、カスミのガラスブロックを思いつき、今回購入しました。設置して、目隠しになったしオシャレだし、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする