曜日別特売

ガラスブロック プレーン

ガラスブロック プレーン - 電気硝子建材ガラスブロック プレーン - 電気硝子建材ガラスブロック プレーン - 電気硝子建材ガラスブロック プレーン - 電気硝子建材ガラスブロック プレーン - 電気硝子建材

光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。
光の直進性、透過性に優れたガラスブロック。内外面とも平滑で透視性が最も高く、向こう側の景色や様子を見たい箇所に適しています。

用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。パターンプレーン内容量1個
注意
納期は受注後約3~4週間になります。
ガラスブロックが欠けたり破損したりすると、破片で大ケガをすることがあります。取り扱いにはご注意下さい。
標準施工方法以外の工法で施工すると、安全性および防火性能を確保できないことがあります。
標準施工方法以外の工法を採用された場合は、その責任を負いかねます。
特定防火設備や防火設備としては使用できません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2145239555105145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:白
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145240489411145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:オレンジ
オープン
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145242089703145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:イエロー
オープン
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145242989361145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145243889409145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:モスグリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145244789156145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145245689505145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:スカイブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145246589716145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:ブロンズ
オープン
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145247489208145×145×951.9正面:透明(クリア)、側面:グレー
オープン
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145249063444190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:白
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145249964891190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:オレンジ
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145250882622190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:イエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145251764788190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:グリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145252682629190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:モスグリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145253582438190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:ブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145254482638190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:スカイブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145256082712190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:ブロンズ
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145256982640190×190×952.7正面:透明(クリア)、側面:グレー
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする