ガラスブロック カクテルカラーシリーズ

ガラスブロック カクテルカラーシリーズ - 電気硝子建材ガラスブロック カクテルカラーシリーズ - 電気硝子建材ガラスブロック カクテルカラーシリーズ - 電気硝子建材ガラスブロック カクテルカラーシリーズ - 電気硝子建材ガラスブロック カクテルカラーシリーズ - 電気硝子建材ガラスブロック カクテルカラーシリーズ - 電気硝子建材ガラスブロック カクテルカラーシリーズ - 電気硝子建材ガラスブロック カクテルカラーシリーズ - 電気硝子建材

光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。
内面に透明の特殊カラーをコーティングしたカラーガラスブロック。カクテルのような華やかな透き通った色調を生み出します。

用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。内容量1個
注意
納期は受注後約3~3週間になります。
ガラスブロックが欠けたり破損したりすると、破片で大ケガをすることがあります。取り扱いにはご注意下さい。
標準施工方法以外の工法で施工すると、安全性および防火性能を確保できないことがあります。
標準施工方法以外の工法を採用された場合は、その責任を負いかねます。
特定防火設備や防火設備としては使用できません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2145260565907145×145×951.9正面:アクアブルー、側面:白たまゆら
オープン
3,198
3,518(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145261465906145×145×951.9正面:フォレストグリーン、側面:白たまゆら
オープン
3,198
3,518(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145263065915145×145×951.9正面:アメジストパープル、側面:白たまゆら
オープン
3,198
3,518(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145263965905145×145×951.9正面:キャロットオレンジ、側面:白たまゆら
オープン
3,198
3,518(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145264865904145×145×951.9正面:ハニーイエロー、側面:白たまゆら
オープン
3,198
3,518(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145265784917190×190×952.7正面:アクアブルー、側面:白ミスト
オープン
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145266684913190×190×952.7正面:フォレストグリーン、側面:白ミスト
オープン
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145267585086190×190×952.7正面:アメジストパープル、側面:白ミスト
オープン
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145268484908190×190×952.7正面:キャロットオレンジ、側面:白ミスト
オープン
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2145270084892190×190×952.7正面:ハニーイエロー、側面:白ミスト
オープン
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする