電気硝子建材
ガラスブロック メタリックカラーシリーズ
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。
内側面にメタリック調の特殊コーティングを施したガラスブロック。
高級感のある洗練された空間に最適です。
用途
プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
パターン
プレーン
内容量
1個
関連資料:
ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
注意
納期は受注後約3~4週間になります。
ガラスブロックが欠けたり破損したりすると、破片で大ケガをすることがあります。取り扱いにはご注意下さい。
標準施工方法以外の工法で施工すると、安全性および防火性能を確保できないことがあります。
標準施工方法以外の工法を採用された場合は、その責任を負いかねます。
特定防火設備や防火設備としては使用できません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21452754
59086
145×145×95
1.9
正面:透明(クリア)、内側面:メタリックピンク
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21452770
58988
145×145×95
1.9
正面:透明(クリア)、内側面:メタリックブルー
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21452779
58647
145×145×95
1.9
正面:透明(クリア)、内側面:メタリックシルバー
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21452788
80139
145×145×95
1.9
正面:透明(クリア)、内側面:メタリックグリーン
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21452797
59100
145×145×95
1.9
正面:透明(クリア)、内側面:メタリックゴールド
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21452806
53360
190×190×95
2.7
正面:透明(クリア)、内側面:メタリックピンク
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21452815
53293
190×190×95
2.7
正面:透明(クリア)、内側面:メタリックブルー
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21452824
53468
190×190×95
2.7
正面:透明(クリア)、内側面:メタリックシルバー
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21452840
53363
190×190×95
2.7
正面:透明(クリア)、内側面:メタリックグリーン
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21452849
53335
190×190×95
2.7
正面:透明(クリア)、内側面:メタリックゴールド
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。