電気硝子建材
ガラスブロック ジュエルカラーシリーズ
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。
内面に特殊材料をコーティングしたガラスブロック。
反射光と透過光でまったく異なる色と表情を見せるブロックです。
用途
プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
寸法(mm)
145×145×95
質量(kg)
1.9
パターン
たまゆら
内容量
1個
関連資料:
ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
注意
納期は受注後約3~4週間になります。
ガラスブロックが欠けたり破損したりすると、破片で大ケガをすることがあります。取り扱いにはご注意下さい。
標準施工方法以外の工法で施工すると、安全性および防火性能を確保できないことがあります。
標準施工方法以外の工法を採用された場合は、その責任を負いかねます。
特定防火設備や防火設備としては使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21452858
64048
正面:サファイア、側面:白
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21452867
64052
正面:コーラル、側面:白
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21452876
64051
正面:エメラルド、側面:白
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21452885
64050
正面:オパール、側面:白
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。