ハウスパネル

ハウスパネル - 電気硝子建材ハウスパネル - 電気硝子建材ハウスパネル - 電気硝子建材ハウスパネル - 電気硝子建材ハウスパネル - 電気硝子建材ハウスパネル - 電気硝子建材ハウスパネル - 電気硝子建材ハウスパネル - 電気硝子建材

ステンレス製のフレームに145×145の50mm厚の薄型ガラスブロックをモルタルで固定し、フレームの二辺をネジで枠に取り付けるパネルです。
現場でガラスブロックを1個ずつ積む必要がなく、スピード施工が可能。
建物の内外装にお使いいただけます。

用途建物の内外装にお使いいただけます。パターンカスミ内容量1枚
注意
ハウスパネルは受注生産品です。納期は受注後約30日になります。
製品寸法にはフレームの耳幅も含みます。
パネルのフレーム厚は取付部、ジョイント部ともに0.7mmです。ジョイント部の目地幅も5mmとなります。
ハウスパネルは、壁面以外の屋根や床などには使用できません。
当て木、スペーサー、ステンレス製ネジは、同梱されています。
パネルの周囲材(アルミサッシ材や木材)は現場にてご用意下さい。特に外装にご使用の場合は、アルミサッシ材のご使用をおすすめします。
特定防火設備や防火設備としては使用できません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
列数
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21452946HPM-11165×1451.51列1段(必要開口)170×H170
オープン
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21452955HPM-12165×29531列2段(必要開口)170×H320
オープン
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21452964HPM-13165×4454.41列3段(必要開口)170×H470
オープン
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21452980HPM-14165×5955.91列4段(必要開口)170×H620
オープン
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21452989HPM-15165×7457.51列5段(必要開口)170×H770
オープン
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21452998HPM-16165×89591列6段(必要開口)170×H920
オープン
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21453016HPM-23315×44582列3段(必要開口)320×H470
オープン
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21453025HPM-24315×595112列4段(必要開口)320×H620
オープン
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21453034HPM-25315×745142列5段(必要開口)320×H770
オープン
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21453050HPM-33465×465123列3段(必要開口)470×H470
オープン
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21453059HPM-34465×595163列4段(必要開口)470×H620
オープン
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21453068HPM-43615×445164列3段(必要開口)620×H470
オープン
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21453086HPM-52765×295145列2段(必要開口)770×H320
オープン
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする