電気硝子建材
水抜きプレート
万が一、ガラスブロック面内に入った雨水を下部枠の水抜き孔から速やかに外部に排出するためのもの。
用途
下部枠の溝内に、すのこ面を下に敷いて使用します。
材質
軟質塩化ビニール樹脂
長さ(mm)
1000
形状
すのこ状
幅(mm)
72
厚さ(mm)
3
内容量
1本
関連資料:
ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
注意
※水抜きプレートのつなぎ目は下部枠溝底の排水用孔と同じ位置にこないようにします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21453226
82791
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
100
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
101
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
201
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
全国
301
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません