軟質ナイロンコイルチューブ

軟質ナイロンコイルチューブ - 潤工社軟質ナイロンコイルチューブ - 潤工社

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。

用途
油・空圧機器用
集中潤滑機器用
塗装機器用
化学プラント用
エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用
可動部の配管用
材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧内容量1本
注意
※その他の使用流体についてはメーカーへお問合せ下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
チューブ外径(Φmm)
破壊圧力(MPa)
チューブ全長(m)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21416808AT1-06-7.5A(23℃)1.27.6(23℃)57.56
1,513
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21416817AT1-06-10A(23℃)1.27.6(23℃)5106
2,063
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21416826AT1-06-15A(23℃)1.27.6(23℃)5156
3,025
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21416835AT1-06-20A(23℃)1.27.6(23℃)5206
4,125
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21416844AT1-09-7.5A(23℃)111(23℃)4.37.59
2,750
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21416860AT1-09-10A(23℃)111(23℃)4.3109
3,713
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21416869AT1-09-15A(23℃)111(23℃)4.3159
5,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
21416878AT1-09-20A(23℃)111(23℃)4.3209
7,425
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21416887AT1-12-7.5A(23℃)1.115(23℃)4.87.512
5,638
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
21416896AT1-12-10A(23℃)1.115(23℃)4.81012
7,563
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21416905AT1-12-15A(23℃)1.115(23℃)4.81512
11,275
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21416914AT1-12-20A(23℃)1.115(23℃)4.82012
15,125
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21416930AT1-06-7.5C(23℃)1.27.6(23℃)57.56
1,788
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21416939AT1-09-7.5C(23℃)111(23℃)4.37.59
3,025
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする