曜日別特売

極軟質ナイロンコイルチューブ

極軟質ナイロンコイルチューブ - 潤工社

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。

用途
油・空圧機器用
集中潤滑機器用
塗装機器用
化学プラント用
エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用
可動部の配管用
適合管継手
黄銅継手(使用流体:空気、水、油)
ステンレス継手(使用流体:空気、水、油)
材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※その他の使用流体についてはメーカーへお問合せ下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
破壊圧力(MPa)
適合チューブ内径(Φmm)
コイル径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21416948AT4-044(23℃)1.2(23℃)52.530
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21416957AT4-066(23℃)1(23℃)4.4445
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21416966AT4-088(23℃)0.78(23℃)3.1667
4,125
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21416975AT4-1010(23℃)0.78(23℃)3.17.595
5,500
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする