ミタニコーポレーション
ワークシューズZEGNO(PN222)ネイビー
(1件のレビュー)
気軽に履けるオールラウンドスニーカー!アウトソールは耐久性に優れ、滑りにくく屈曲性があります。夜間も安心の反射材付き。
用途
一般作業、工場内作業
材質
アッパー:合成皮革、ソール:TPR
色
ネイビー
足幅
E相当
内容量
1足
注意
※高温になるような恐れのあるところでの放置は変色、色褪せ、軟化、発火、変形や性能劣化の原因になりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21417194
214335
M
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21417210
214336
L
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21417219
214337
LL
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください