アサヒペン
新品メリヤス 白ウエス
ペイントや油汚れの拭き取りに。未使用の布を使いやすい大きさにカットしています。※カットサイズは無作為。
用途
ペイント作業・清掃作業・油の拭き取り・工具・部品の磨きに。
材質
綿、その他
色
白
区分
新品
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
メリヤス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21418759
-
1袋(500g)
約0.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
21418768
-
1袋(1kg)
約1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください