曜日別特売

(58671)ADバンパーホワイトLEDFOG W

(58671)ADバンパーホワイトLEDFOG W - いすゞ自動車

バンパーを大型化。安定感を増した精悍なイメージで、存在感をアピールします。

用途車体の前方下部に取り付けて、気流が車体の下に潜り込まないようにし、揚力の発生を抑制するパーツです。仕様フォグランプ対応質量(kg)11.8ホワイト適合車ワイドキャブ内容量1個
注意
※車両標準バンパーに対し、バンパー下端が32mm下がります。ダンプに装着の場合別途部品(5-8671-1194-0)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214477755867112020
オープン
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする