曜日別特売

(18841)バックアイカラーカメラ:シャッターツキ

(18841)バックアイカラーカメラ:シャッターツキ - いすゞ自動車

運転席にいながら、車両後部の状況が把握できます。車両の後退時における運転が安心して行え、ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。シャッター付で非稼働時はシャッターが下り、レンズを汚れなどから保護するオールウェザー対応商品です

用途車輛後部確認用のバックアイカメラ(シャッター付)です。型式(XC-420A)仕様シャッター付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×40×51適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH内容量1個
注意
※必要部品については組み合わせ表でご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214479151884113670
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする