いすゞ自動車
(18841)バックアイカラーカメラ:シャッターナシ
運転席にいながら、車両後部の状況が把握できます。車両の後退時における運転が安心して行え、ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。シャッター無しタイプです。
用途
車輛後部確認用のバックアイカメラ(シャッター無)です。型式(XC-400A)
仕様
シャッター無
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×40×51
適合車
標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
車種
ICHIKOH
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21447924
1884113680
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください