(18677)LEDマーカー;KB45ー24V

(18677)LEDマーカー;KB45ー24V - いすゞ自動車
(1件のレビュー)

防水仕様のLEDランプが周囲に車の存在をアピールします。接触事故や巻き込み事故防止に役立ちます。

用途防水仕様で強度の高い、黄色24VタイプのLEDマーカーランプです。仕様24V黄色適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214485001867741610
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21448500
2025-07-14
用途: トラックのマーカー交換に
運輸・通信業

いすゞ様を通してのKB45を注文した方が安価になる事が最近知りまして、今回購入させて頂きました。
ただ、KB45の取付ナット等は、普通のスチール製な為、数年使うとアース不良にてLEDの明るさが半減します。
ステンレス製に変更する予定とかありましたらお教え頂ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする