曜日別特売

(18671)バックランプRH,LHセット

(18671)バックランプRH,LHセット - いすゞ自動車

バックランプの左右セットです。

用途バックランプの左右セットです。ランプのみで配線及び加工が別途必要です。仕様左右セット適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ内容量1個
注意
※バックランプを2個取付を行うには別途配線加工が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214486061867140590
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする