いすゞ自動車
(18677)LEDエッジイルミシャインシロ100
長寿命かつ省電力の高輝度LED採用。日中のライト点灯で安全運行に繋がります。
用途
白色シャインタイプのLEDエッジイルミです。日中の走行時に点灯して使用します。
仕様
シャイン
寸法(mm)
100
色
白色
適合車
標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21448615
1867751870
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください