(18677)LEDエッジイルミシャインシロ100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード21448615品番1867751870
6月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

長寿命かつ省電力の高輝度LED採用。日中のライト点灯で安全運行に繋がります。

用途白色シャインタイプのLEDエッジイルミです。日中の走行時に点灯して使用します。仕様シャイン寸法(mm)100白色適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする