いすゞ自動車
(18677)LEDイルミハーフミラーアオ100
LED 仕様のランプが周囲に車の存在をアピールし、安全運行につながります。
用途
青色ハーフミラータイプのLEDエッジイルミです。日中の走行時に点灯して使用します。
仕様
ハーフミラー
寸法(mm)
100
色
青色
適合車
標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21448649
1867751860
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください